BLAKLAEDER - PulloverWeiß 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3340115810004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509475843
Sonepar Artikelnummer
121039151
Hersteller Artikelnummer
3340115810004XL
Hersteller Typ
3340115810004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3340115810004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht. Verstärkte Schulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


