BLAKLAEDER - PulloverWeiß L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 334011581000L
Größe (US/CA) - L
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509236895
Sonepar Artikelnummer
121039152
Hersteller Artikelnummer
334011581000L
Hersteller Typ
334011581000L
Hersteller Artikel Nr.:
334011581000L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht. Verstärkte Schulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


