Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - PVC Stiefel S5 Schwarz 38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - PVC Stiefel S5 Schwarz 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24200000990038

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 38

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509311820

Sonepar Artikelnummer

121142874

Hersteller Artikelnummer

24200000990038

Hersteller Typ

24200000990038

Hersteller Artikel Nr.:

24200000990038

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

64011000

Gewicht:

2.000 kg

Praktischer Sicherheitsstiefel mit Zehenschutzkappe aus Stahl. Mittelsohle aus Stahl. Die Höhe des Stiefels kann manuell zugeschnitten werden, hierzu dienen drei Hilfslinien. EN 20345 S5 SRA.