Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Reflektierende StrickmützeGrau Melange onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Reflektierende StrickmützeGrau Melange onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202728029291onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509595862

Sonepar Artikelnummer

121036606

Hersteller Artikelnummer

202728029291onesize

Hersteller Typ

202728029291onesize

Hersteller Artikel Nr.:

202728029291onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Kunstfaser

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.100 kg

Mütze mit gestricktem, reflektierenden Garn für höhere Sichtbarkeit. Das verteilte reflektierende Garn macht Sie aus allen Richtungen sichtbar. . 97% Polyacryl, 3% Polyester, 2x2 flach gerippt, reflektierend, 380 g/m²