Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenhose Level 1 Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenhose Level 1 Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1301200099004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509571972

Sonepar Artikelnummer

121028883

Hersteller Artikelnummer

1301200099004XL

Hersteller Typ

1301200099004XL

Hersteller Artikel Nr.:

1301200099004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine Regenhose für all jene mit Arbeitsaufgaben, die leichte und sanfte Regenkleidung erfordern. Sie ist wind- und wasserdicht und hat verschweißte Nähte. Sie hat eine gute Passform mit Gummiband und Kordelzug an der Taille und verstellbare Beinenden mit Knöpfen. Die Hose besitzt Reflexstreifen vorne und am Rücken. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter. Die Farben 4600 und 9900 wurden aktualisiert. Das alte Modell ist solange der Vorrat reicht, erhältlich. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²