Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenhose Level 1 Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenhose Level 1 Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130120009900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509284728

Sonepar Artikelnummer

121028884

Hersteller Artikelnummer

130120009900L

Hersteller Typ

130120009900L

Hersteller Artikel Nr.:

130120009900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine Regenhose für all jene mit Arbeitsaufgaben, die leichte und sanfte Regenkleidung erfordern. Sie ist wind- und wasserdicht und hat verschweißte Nähte. Sie hat eine gute Passform mit Gummiband und Kordelzug an der Taille und verstellbare Beinenden mit Knöpfen. Die Hose besitzt Reflexstreifen vorne und am Rücken. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter. Die Farben 4600 und 9900 wurden aktualisiert. Das alte Modell ist solange der Vorrat reicht, erhältlich. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²