Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenhose Level 2 High Vis Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenhose Level 2 High Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130220033300L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509368060

Sonepar Artikelnummer

121028892

Hersteller Artikelnummer

130220033300L

Hersteller Typ

130220033300L

Hersteller Artikel Nr.:

130220033300L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine Regenhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern. Die Hose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Sie hat eine gute Passform mit breitem Gummiband am Rücken, verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummiband und einstellbare Beinenden mit Knöpfen. Leicht zugängliche Taschen, wie eine Beintasche mit Balg und Patte, Zollstocktasche mit extra Tasche und Messehalter und Öffnung mit Patte, um heraushängende Nageltaschen zu ermöglichen. Die Hose ist an den Knien und an der Wade verstärkt. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Die Farben 4600 und 9900 sind nicht nach EN ISO 20471 zertifiziert. Die Farben 3300, 4600, 5300 und 9900 wurden aktualisiert. Das ältere Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert. Für das aktualisierte Modell in Farbe 4600 und 9900, schauen Sie sich den Artikel 1305 an. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²