Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenhose Level 2 Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenhose Level 2 Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130520039900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Mit reflektierenden Streifen - Ja

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509570845

Sonepar Artikelnummer

121028925

Hersteller Artikelnummer

130520039900S

Hersteller Typ

130520039900S

Hersteller Artikel Nr.:

130520039900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

Ja

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine Regenhose für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern. Die Hose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Sie hat eine gute Passform mit breitem Gummiband am Rücken, verstellbare und abnehmbare Hosenträger und einstellbare Beinenden mit Knöpfen. Leicht zugängliche Taschen, wie eine Beintasche mit Balg und Patte, Zollstocktasche mit extra Tasche und Messehalter und Öffnung mit Patte, um heraushängende Nageltaschen zu ermöglichen. Die Hose ist an den Knien und an der Wade verstärkt. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²