Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenhose Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenhose Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1866194699004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509448106

Sonepar Artikelnummer

121035593

Hersteller Artikelnummer

1866194699004XL

Hersteller Typ

1866194699004XL

Hersteller Artikel Nr.:

1866194699004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62034390

Gewicht:

0.415 kg

Diese extrem leichte Regenhose ist wind- und wasserdicht, hat verschweißte Nähten und hält Sie auch bei noch so schlechtem Wetter trocken. Für das schnelle und einfache Anziehen hat diese Hose eine Reißverschluss-Öffnung am Hosenbein. Die Wassersäule beträgt 5.000mm. Die Atmungsaktivität beträgt 5000g/m²/24h. 100% Polyester, einfach beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 120 g/m²