Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - RegenhutHigh Vis Gelb M/L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - RegenhutHigh Vis Gelb M/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200920033300M/L

  • Ausführung - Hut

  • Größe (US/CA) - sonstige

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509417447

Sonepar Artikelnummer

121036591

Hersteller Artikelnummer

200920033300M/L

Hersteller Typ

200920033300M/L

Hersteller Artikel Nr.:

200920033300M/L

Ausführung:

Hut

Größe (US/CA):

sonstige

Werkstoff:

Kunstfaser

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.150 kg

Regenhut High Vis Gelb M/L. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²