Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenjacke Level 1Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenjacke Level 1Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4311200099004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509661314

Sonepar Artikelnummer

121042502

Hersteller Artikelnummer

4311200099004XL

Hersteller Typ

4311200099004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4311200099004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.700 kg

Dünne und flexible Regenjacke, die ihren Job bei schwierigem Wetter erledigt. Die Regenjacke ist leicht und flexibel mit einem verlängerten Rücken und Kordelzug zur Anpassung an den perfekten Sitz. Die Jacke ist für regnerisches Wetter geeignet wenn Bewegungsfreiheit die höchste Priorität hat. Sie hat eine Kapuze die angepasst oder abgenommen werden kann, leicht zugängliche Vordertaschen und einen festen Zwei-Wege Reißverschluss der bis zum Kragen reicht. Zusätzlich hat sie dunkle, diskrete Reflexdetails an den Ärmeln und am Rücken um im Dunkeln besser sichtbar zu sein. Die Bündchen am Ärmel sind einstellbar mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 343, Schutz gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²