Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenjacke Level 1Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenjacke Level 1Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 431120009900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509661321

Sonepar Artikelnummer

121042503

Hersteller Artikelnummer

431120009900L

Hersteller Typ

431120009900L

Hersteller Artikel Nr.:

431120009900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.700 kg

Dünne und flexible Regenjacke, die ihren Job bei schwierigem Wetter erledigt. Die Regenjacke ist leicht und flexibel mit einem verlängerten Rücken und Kordelzug zur Anpassung an den perfekten Sitz. Die Jacke ist für regnerisches Wetter geeignet wenn Bewegungsfreiheit die höchste Priorität hat. Sie hat eine Kapuze die angepasst oder abgenommen werden kann, leicht zugängliche Vordertaschen und einen festen Zwei-Wege Reißverschluss der bis zum Kragen reicht. Zusätzlich hat sie dunkle, diskrete Reflexdetails an den Ärmeln und am Rücken um im Dunkeln besser sichtbar zu sein. Die Bündchen am Ärmel sind einstellbar mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 343, Schutz gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²