Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenjacke Level 1Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenjacke Level 1Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430120009900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509284759

Sonepar Artikelnummer

121042418

Hersteller Artikelnummer

430120009900S

Hersteller Typ

430120009900S

Hersteller Artikel Nr.:

430120009900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.700 kg

Eine Regenjacke für all jene mit Arbeitsaufgaben, die leichte und sanfte Regenkleidung erfordern. Sie ist wind- und wasserdicht und hat veschweißte Nähte, sowie eine abnehmbare und verstellbare Kapuze. Die Jacke hat eine Tropfkante am Bund mit einem Ablauf am Rücken und ist mit leicht zugänglichen Vordertaschen (eine mit D-Ring) versehen. Der Frontverschluss hat einen verdeckten Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Sturmknopf am Kragen reicht und verstellbare Ärmel mit Klettverschluss. Die Jacke hat Reflexstreifen am Ärmel und am Rücken. Sie ist zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter. Die Farben 4600 und 9900 wurden aktualisiert. Das alte Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²