Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Regenjacke Level 2High Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenjacke Level 2High Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430220033389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509570425

Sonepar Artikelnummer

121042424

Hersteller Artikelnummer

430220033389L

Hersteller Typ

430220033389L

Hersteller Artikel Nr.:

430220033389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine Regenjacke in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber wandelbare Regenkleidung erfordern. Sie ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten und hat eine Belüftung am Rücken. Die Jacke hat eine abnehmbare und einstellbare Kapuze und einen weichen Fleece-gefütterten Kragen. Sie besitzt leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste. Robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Schnappverschluss, der Flüssigkeit abhält. Gute Passform mit verstellbarem Bund und Kordelzug, sowie verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Die Farben 4600 und 9900 sind nicht nach EN ISO 20471 zertifiziert. Die Farben 4600, 5300 und 9900 wurden aktualisiert. Das alte Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert. Für das aktualisierte Modell in Farbe 4600 und 9900 schauen Sie sich Artikel 4305 an. 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²