Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - RegenjackeSchwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - RegenjackeSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486619469900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509432730

Sonepar Artikelnummer

121043953

Hersteller Artikelnummer

486619469900S

Hersteller Typ

486619469900S

Hersteller Artikel Nr.:

486619469900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.560 kg

Diese extrem leichte Regenjacke ist wind- und wasserdicht, hat verschweißte Nähte und hält Sie auch bei noch so schlechtem Wetter trocken. Die Jacke hat eine abnehmbare Kapuze und Mesh-Futter für gute Belüftung und optimale Atmungsaktivität. Die Wassersäule beträgt 5.000 mm. Passend dazu ist die Hose 1866 erhältlich. 100% Polyester, einfach beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 120 g/m²