Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Regenmantel Level 2 Dunkel Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Regenmantel Level 2 Dunkel Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 439920168600S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Mantel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509659311

Sonepar Artikelnummer

121139447

Hersteller Artikelnummer

439920168600S

Hersteller Typ

439920168600S

Hersteller Artikel Nr.:

439920168600S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Mantel

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

0.700 kg

Ein Regenmantel für schnell wechselndes Wetter und schwankende Temperaturen. Ein gut aussehender und funktioneller Regenmantel der für Leute geeignet ist, die bequem und trocken gekleidet sein wollen wenn das Wetter mit Regen und schnellen Temperaturwechseln schwankt. Er schützt effektiv gegen Regen und ist ein guter Allround Mantel für Gelegenheiten in denen Sie gut aussehen möchten. Der Mantel ist am Rücken mit einem weichen Fleece Stoff gefüttert. Er hat einen Zwei-Wege Reißverschluss, einen Frontverschluss mit Knöpfen und dunkle, diskrete Reflektoren für die Sichtbarkeit im Dunkeln. Zertifiziert nach EN 343, Schutz gegen schlechtes Wetter.