BLAKLAEDER - Reißverschluss Unterhemd XWARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4699173696994XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Wolle
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509593615
Sonepar Artikelnummer
121043305
Hersteller Artikelnummer
4699173696994XL
Hersteller Typ
4699173696994XL
Hersteller Artikel Nr.:
4699173696994XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.500 kg
Dieses isolierende lange Unterhemd hält den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken. Das lange Unterhemd ist zweifarbig mit roten Nähten und besteht aus 100% Merinowolle die bessere Isolierung und Transporteigenschaften, die warm und trocken halten, bietet. Empfohlen bei Temperaturen zwischen -20°C und -35°C. 100% Wolle, Merino, Interlock, 260 g/m²


