BLAKLAEDER - Reißverschluss Unterhemd XWARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 469917369699XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Wolle
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509593653
Sonepar Artikelnummer
121043309
Hersteller Artikelnummer
469917369699XL
Hersteller Typ
469917369699XL
Hersteller Artikel Nr.:
469917369699XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.500 kg
Dieses isolierende lange Unterhemd hält den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken. Das lange Unterhemd ist zweifarbig mit roten Nähten und besteht aus 100% Merinowolle die bessere Isolierung und Transporteigenschaften, die warm und trocken halten, bietet. Empfohlen bei Temperaturen zwischen -20°C und -35°C. 100% Wolle, Merino, Interlock, 260 g/m²


