Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Retro Safety ShoeSchwarz 41

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Retro Safety ShoeSchwarz 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24320000990041

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509777992

Sonepar Artikelnummer

121036749

Hersteller Artikelnummer

24320000990041

Hersteller Typ

24320000990041

Hersteller Artikel Nr.:

24320000990041

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

41

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64041990

Gewicht:

1.300 kg

Ein Sicherheitsschuh im klassischen Look aus Blåkläders RETRO Kollektion. Ein bequemer Schuh mit einem Obermaterial aus Textil. Die Zehenschutzkappe besteht aus Aluminium und ist mit KPU verstärkt. Der Durchtrittschutz ist aus Stahl und die Laufsohle aus Gummi. Die Innensohle ist anatomisch geformt, um den Fuß optimal zu unterstützen und besteht aus PU mit einem feuchtigkeitsabsorbierenden Oberflächenmaterial. Ideal geeignet für die Bereiche Transport, Lager, Service, Logistik und Industrie. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0