Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - RETRO SicherheitsschuhSchwarz 38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - RETRO SicherheitsschuhSchwarz 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24330000990038

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 38

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509778104

Sonepar Artikelnummer

121036760

Hersteller Artikelnummer

24330000990038

Hersteller Typ

24330000990038

Hersteller Artikel Nr.:

24330000990038

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

38

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Ein Sicherheitsschuh mit klassischem Look aus der RETRO Kollektion von Blåkläder. Ein Allroundschuh für den Außenbereich mit hoher Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit und Komfort. Reflexdetails an der Seite machen Sie und Ihre Schuhe wenn nötig sichtbar. Die Innensohle ist anatomisch so gestaltet, dass sie den Fuß optimal stützt. Sie besteht aus einem weichen PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Die Zehenschutzkappe besteht aus Aluminium und die durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Sicherheitsschuh eignet sich am besten für leichtere Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0