Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - RETRO SicherheitsstiefelSchwarz 35

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - RETRO SicherheitsstiefelSchwarz 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24340000990035

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 35

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509778210

Sonepar Artikelnummer

121036771

Hersteller Artikelnummer

24340000990035

Hersteller Typ

24340000990035

Hersteller Artikel Nr.:

24340000990035

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

35

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Ein wirklich guter Sicherheitsstiefel mit klassischem Look aus der RETRO-Kollektion von Blåkläder. Ein vielseitiger Outdoor-Stiefel, dessen Haltbarkeit und Festigkeit von höchster Klasse sind, kombiniert mit dem dringend benötigten Komfort. Der Stiefel hat eine Zehenkappe aus Aluminium und eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, die dem Träger den für die härtesten Arbeiten erforderlichen Schutz bietet. Reflexdetails an der Seite machen Sie und Ihre Schuhe wenn nötig sichtbar. Die Innensohle bietet eine anatomische Unterstützung und besteht aus weichem PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Der Sicherheitsstiefel eignet sich ideal für leichtere Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. . 0