BLAKLAEDER - RollkragenpulloverSchwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332010409900XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509134085
Sonepar Artikelnummer
121038664
Hersteller Artikelnummer
332010409900XL
Hersteller Typ
332010409900XL
Hersteller Artikel Nr.:
332010409900XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102010
Gewicht:
0.200 kg
Rollkragenpullover Schwarz XL. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


