BLAKLAEDER - RollkragenpulloverSchwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332010409900XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509205181
Sonepar Artikelnummer
121038666
Hersteller Artikelnummer
332010409900XXXL
Hersteller Typ
332010409900XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
332010409900XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102010
Gewicht:
0.200 kg
Rollkragenpullover Schwarz XXXL. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


