BLAKLAEDER - Safety boot BLÅKLÄDER 2493 STORM Brown/Black 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24930000789935
Typ - Stiefel
Farbe - braun
Schuhgröße (Europa) - 35
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509918470
Sonepar Artikelnummer
121143144
Hersteller Artikelnummer
24930000789935
Hersteller Typ
24930000789935
Hersteller Artikel Nr.:
24930000789935
Typ:
Stiefel
Farbe:
braun
Schuhgröße (Europa):
35
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64039113
Gewicht:
1.450 kg
Ein Winterstiefel aus hochwertigem Leder mit einer Membran, die ihn wasserdicht macht. Das Warmfutter aus Wolle/Polyester und ThinsulateT-Isolierung bietet auch an kalten Wintertagen hervorragenden Komfort. Der Schuh hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus weichem PU-Material und ist mit einem warmen Innenfutter versehen, das für optimalen Komfort sorgt. Das Freelock-System erleichtert das An- und Ausziehen des Schuhs. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.


