BLAKLAEDER - Safety Boot S3 BLÅKLÄDER STORM Schwarz/Gelb 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24900000993336
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 36
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509932186
Sonepar Artikelnummer
121143075
Hersteller Artikelnummer
24900000993336
Hersteller Typ
24900000993336
Hersteller Artikel Nr.:
24900000993336
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
36
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64034000
Gewicht:
1.450 kg
Ein wasserdichter Sicherheitsstiefel aus robustem Textilobermaterial mit reflektierenden Fäden und einem TPU-verstärkten Zehenbereich. Die ThinsulateT-Isolierung sorgt für ein gutes Klima im Stiefel, auch bei kälteren Temperaturen. Der Stiefel hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus einem weichen PU-Material, das mit einer gut feuchtigkeitsabsorbierenden Textiloberfläche überzogen ist. Die Membran sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag über trocken bleiben. Ein Reißverschluss an der Innenseite erleichtert den Ein- und Ausstieg, ein Aufschnüren ist nicht erforderlich. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.


