Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Safety Boot S3 BLÅKLÄDER STORM Schwarz/Gelb 48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Safety Boot S3 BLÅKLÄDER STORM Schwarz/Gelb 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24900000993348

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 48

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509932308

Sonepar Artikelnummer

121143087

Hersteller Artikelnummer

24900000993348

Hersteller Typ

24900000993348

Hersteller Artikel Nr.:

24900000993348

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

48

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.450 kg

Ein wasserdichter Sicherheitsstiefel aus robustem Textilobermaterial mit reflektierenden Fäden und einem TPU-verstärkten Zehenbereich. Die ThinsulateT-Isolierung sorgt für ein gutes Klima im Stiefel, auch bei kälteren Temperaturen. Der Stiefel hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus einem weichen PU-Material, das mit einer gut feuchtigkeitsabsorbierenden Textiloberfläche überzogen ist. Die Membran sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag über trocken bleiben. Ein Reißverschluss an der Innenseite erleichtert den Ein- und Ausstieg, ein Aufschnüren ist nicht erforderlich. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.