BLAKLAEDER - Safety midcut BLÅKLÄDER 2492 STORM Brown/Black 39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24920000789939
Typ - Stiefel
Farbe - braun
Schuhgröße (Europa) - 39
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509918234
Sonepar Artikelnummer
121143120
Hersteller Artikelnummer
24920000789939
Hersteller Typ
24920000789939
Hersteller Artikel Nr.:
24920000789939
Typ:
Stiefel
Farbe:
braun
Schuhgröße (Europa):
39
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64039113
Gewicht:
1.400 kg
Ein robuster und wasserdichter Sicherheitsstiefel aus hochwertigem Leder mit einem Futter aus Wolle/Polyester und ThinsulateT Isolierung, das auch an kalten Wintertagen für besten Komfort sorgt. Der Schuh hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus weichem PU-Material und ist mit einem warmen Innenfutter versehen, das für optimalen Komfort sorgt. Die Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken, und das Freelock-System erleichtert das An- und Ausziehen. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.


