Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Safety midcut BLÅKLÄDER 2492 STORM Brown/Black 45

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Safety midcut BLÅKLÄDER 2492 STORM Brown/Black 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24920000789945

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - braun

  • Schuhgröße (Europa) - 45

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509918296

Sonepar Artikelnummer

121143126

Hersteller Artikelnummer

24920000789945

Hersteller Typ

24920000789945

Hersteller Artikel Nr.:

24920000789945

Typ:

Stiefel

Farbe:

braun

Schuhgröße (Europa):

45

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64039113

Gewicht:

1.400 kg

Ein robuster und wasserdichter Sicherheitsstiefel aus hochwertigem Leder mit einem Futter aus Wolle/Polyester und ThinsulateT Isolierung, das auch an kalten Wintertagen für besten Komfort sorgt. Der Schuh hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus weichem PU-Material und ist mit einem warmen Innenfutter versehen, das für optimalen Komfort sorgt. Die Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken, und das Freelock-System erleichtert das An- und Ausziehen. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.