Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Safety midcut boot S3 BLÅKLÄDER 2439 ELITE Schwarz 37

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Safety midcut boot S3 BLÅKLÄDER 2439 ELITE Schwarz 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24390000990037

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 37

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509880555

Sonepar Artikelnummer

121142933

Hersteller Artikelnummer

24390000990037

Hersteller Typ

24390000990037

Hersteller Artikel Nr.:

24390000990037

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

37

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Ein strapazierfähiger Stiefel mit einer Membran, die Ihre Füße trocken hält. Dieser Stiefel ist aus glattem, hochwertigen Vollnarbenleder gefertigt und bietet Ihnen so den besten Komfort. Mit einem textilen Durchtrittschutz, einer Zehenschutzkappe aus Aluminium und TPU-verstärktem Zehen- und Fersenteil bewältigt dieser Schuh raue Umgebungen problemlos. Die für besten Komfort anatomisch geformte Innensohle besteht aus einem weichen PU-Material bedeckt mit einer feuchtigkeitsabsorbierenden Textiloberfläche. Die Membran hält Ihre Füße auch bei schlechtem Wetter trocken. Der Stiefel ist bestens geeignet für Außenarbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39.