Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Safety midcut S1 BLÅKLÄDER 2443 CRADLE Black/Mid grey 35

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Safety midcut S1 BLÅKLÄDER 2443 CRADLE Black/Mid grey 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24430000999635

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 35

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509881231

Sonepar Artikelnummer

121142945

Hersteller Artikelnummer

24430000999635

Hersteller Typ

24430000999635

Hersteller Artikel Nr.:

24430000999635

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

35

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64041990

Gewicht:

1.400 kg

Ein geschmeidiger, metallfreier Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus Textil. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit gefertigt und mit KPU verstärkt. Der Durchtrittschutz besteht aus einem textilen Material und die Laufsohle aus Gummi. Die für besten Komfort anatomisch geformte Innensohle besteht aus einem weichen PU-Material und hat eine feuchtigkeitsabsorbierende Textiloberfläche. Dieser Schuh ist ideal für Tätigkeiten in den Bereichen Lager, Service, Logistik und Industrie geeignet. Damen-Leisten in den Größen 35-39.