BLAKLAEDER - Safety midcut S3 BLÅKLÄDER 2478 STORM Schwarz/Gelb 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24780000993337
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 37
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509932063
Sonepar Artikelnummer
121143034
Hersteller Artikelnummer
24780000993337
Hersteller Typ
24780000993337
Hersteller Artikel Nr.:
24780000993337
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
37
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64041990
Gewicht:
1.400 kg
Ein wasserdichter Sicherheitsstiefel aus robustem Textilobermaterial mit reflektierenden Fäden und einem TPU-verstärkten Zehenbereich. Die ThinsulateT-Isolierung sorgt für ein gutes Klima im Stiefel, auch bei kälteren Temperaturen. Der Stiefel hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus einem weichen PU-Material, das mit einer gut feuchtigkeitsabsorbierenden Textiloberfläche überzogen ist. Die Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken, und das Freelock-System erleichtert das An- und Ausziehen. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.


