BLAKLAEDER - Safety midcut S3 BLÅKLÄDER 2479 STORM Schwarz/Gelb 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24790000993336
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 36
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509931912
Sonepar Artikelnummer
121143047
Hersteller Artikelnummer
24790000993336
Hersteller Typ
24790000993336
Hersteller Artikel Nr.:
24790000993336
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
36
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64041990
Gewicht:
1.400 kg
Ein wasserdichter, metallfreier Schutzstiefel aus robustem Textilobermaterial mit reflektierenden Fäden und TPU-verstärkter Zehenkappe. Das isolierende ThinsulateT-Futter hält den Stiefel auch bei kälteren Temperaturen angenehm warm. Der Stiefel hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi bietet auch auf Schnee und Eis hervorragenden Grip. Die anatomisch geformte Einlegesohle ist aus weichem PU-Material gefertigt und hat ein Textilobermaterial mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Die Membran hält die Füße auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen trocken. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.


