BLAKLAEDER - Safety shoe BLÅKLÄDER 2491 STORM Brown/Black 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24910000789936
Typ - Schuh
Farbe - braun
Schuhgröße (Europa) - 36
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509917923
Sonepar Artikelnummer
121143089
Hersteller Artikelnummer
24910000789936
Hersteller Typ
24910000789936
Hersteller Artikel Nr.:
24910000789936
Typ:
Schuh
Farbe:
braun
Schuhgröße (Europa):
36
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64039993
Gewicht:
1.400 kg
Ein robuster und wasserdichter Sicherheitsschuh aus der STORM-Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh aus hochwertigem Leder bietet hervorragenden Komfort und hohen Schutz. Der Schuh hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus einem weichen PU-Material, das mit einer gut feuchtigkeitsabsorbierenden Textiloberfläche überzogen ist. Die Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken, und das Freelock-System erleichtert das An- und Ausziehen. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.


