Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Safety shoe BLÅKLÄDER 2491 STORM Brown/Black 41

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Safety shoe BLÅKLÄDER 2491 STORM Brown/Black 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24910000789941

  • Typ - Schuh

  • Farbe - braun

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509917978

Sonepar Artikelnummer

121143094

Hersteller Artikelnummer

24910000789941

Hersteller Typ

24910000789941

Hersteller Artikel Nr.:

24910000789941

Typ:

Schuh

Farbe:

braun

Schuhgröße (Europa):

41

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64039993

Gewicht:

1.400 kg

Ein robuster und wasserdichter Sicherheitsschuh aus der STORM-Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh aus hochwertigem Leder bietet hervorragenden Komfort und hohen Schutz. Der Schuh hat eine Komposit-Zehenschutzkappe und eine weiche, flexible, durchtrittsichere Zwischensohle, die den harten Anforderungen von 3 mm-Nägeln standhält. Die griffige Laufsohle aus Nitrilgummi wurde entwickelt, um auch auf Schnee und Eis einen guten Halt zu bieten. Die anatomisch geformte Einlegesohle besteht aus einem weichen PU-Material, das mit einer gut feuchtigkeitsabsorbierenden Textiloberfläche überzogen ist. Die Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken, und das Freelock-System erleichtert das An- und Ausziehen. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bauwesen, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb. Damenleisten in den Größen 35-39.