BLAKLAEDER - Safety shoe S2 P BLÅKLÄDER 2485 ASPHALT Schwarz 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24850000990037
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 37
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509901649
Sonepar Artikelnummer
121143062
Hersteller Artikelnummer
24850000990037
Hersteller Typ
24850000990037
Hersteller Artikel Nr.:
24850000990037
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
37
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64034000
Gewicht:
1.440 kg
Dieser Schuh wurde speziell für die Arbeit mit Asphalt entwickelt. Er besteht aus starkem, strapazierfähigem Leder mit einer glatten Oberfläche aus Nitrilkautschuk, die Temperaturen bis zu 300°C standhält. Im Inneren der Sohle ist eine Hitzeschutzfolie integriert und der Nageldurchtrittschutz besteht aus weichem Textil. Der Zehenschutz aus Komposit ist mit TPU verstärkt. Die anatomisch geformte Innensohle besteht aus glattem PU-Material und hat eine feuchtigkeitsabsorbierende Textiloberfläche. Der Freelock-Verschluss, der mit einer Lederzunge überzogen und mit zwei Klettverschlussriemen befestigt ist, macht ein schnelles An- und Ausziehen der Schuhe kinderleicht. Damen-Leisten in den Größen 35-39.


