Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Schweißer Jacke Marineblau/ High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Schweißer Jacke Marineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480115018933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509569313

Sonepar Artikelnummer

121140441

Hersteller Artikelnummer

480115018933M

Hersteller Typ

480115018933M

Hersteller Artikel Nr.:

480115018933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

2.000 kg

Schweißer Jacke mit Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit. Komfortabler Schnitt mit vorgeformten Ellbögen und einstellbarem Armabschluss mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2.