Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Schweisser Latzhose Marineblau/ High Vis Gelb C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Schweisser Latzhose Marineblau/ High Vis Gelb C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260115018933C52

  • Farbe - blau

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509842836

Sonepar Artikelnummer

121143277

Hersteller Artikelnummer

260115018933C52

Hersteller Typ

260115018933C52

Hersteller Artikel Nr.:

260115018933C52

Farbe:

blau

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

0.900 kg

Eine Latzhose, die für das Schweißen und ähnliche Arbeiten geeignet ist. Die Hose kann in der Taille mit Knöpfen verstellt werden und verfügt über eine Brusttasche, externe Kniepolstertaschen, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche rechts und reflektierende Details am Rücken, dem Unterschenkel und der hinteren Gürtelschlaufe. Getestet für Industriewäsche. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404.