Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Schweißer Schürze Marineblau onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Schweißer Schürze Marineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306115018900onesize

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62114210

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509552971

Sonepar Artikelnummer

121144455

Hersteller Artikelnummer

306115018900onesize

Hersteller Typ

306115018900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

306115018900onesize

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62114210

Gewicht:

1.000 kg

Strapazierfähige Schürze, die sich perfekt zum Schweißen oder Schleifen eignet, mit verstärktem Stoff, der geschmolzenes Metall abweist. Schützt gegen Eisen, Zink und Aluminium und ist industriell waschbar. Zertifiziert nach EN ISO 11611, EN ISO 11612.