BLAKLAEDER - Schweisser SicherheitsstiefelSchwarz 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24580000990035
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 35
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509779477
Sonepar Artikelnummer
121036995
Hersteller Artikelnummer
24580000990035
Hersteller Typ
24580000990035
Hersteller Artikel Nr.:
24580000990035
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
35
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64034000
Gewicht:
1.440 kg
Ein Schweißerstiefel aus strapazierfähigem Leder mit einer Laufsohle aus Nitrilkautschuk, die Temperaturen bis zu 300 °C standhält. Ein Folienhitzeschild ist in die Sohlenkonstruktion integriert. Die Zehenschutzkappe ist aus Aluminium und der Durchtrittschutz aus einem Textilmaterial. Die Freelock-Lösung erleichtert das An- und Ausziehen des Stiefels und wird durch eine lederbezogene Zunge mit Klettverschluss abgedeckt und geschützt. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle ist aus weichem PU-Material gefertigt und hat ein Obermaterial aus Textil mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0


