Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Schweißerhandschuh Weiß/Dunkelgrau 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Schweißerhandschuh Weiß/Dunkelgrau 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28391460109810

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711415

Sonepar Artikelnummer

121144073

Hersteller Artikelnummer

28391460109810

Hersteller Typ

28391460109810

Hersteller Artikel Nr.:

28391460109810

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Leder

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.120 kg

Schweißerhandschuhe aus genarbtem Ziegenleder mit Nähten, die mit Aramidfaden vernäht sind, der hohen Temperaturen standhält. Die extra lange Manschette hält Schweißspritzer und Funken von den Armen fern. Enger Sitz für mehr Geschicklichkeit.