Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Olivgrün/Schwarz C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Olivgrün/Schwarz C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142216454599C146

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509734124

Sonepar Artikelnummer

121029319

Hersteller Artikelnummer

142216454599C146

Hersteller Typ

142216454599C146

Hersteller Artikel Nr.:

142216454599C146

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.500 kg

Kratzerresistente Service Arbeitshose aus bequemer 4-Wege-Stretch Faser, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit im Freien getragen werden kann. Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus, was heute bei vielen Trägern beliebt ist. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Komfort. Der Saum ist verstellbar und der Netzeinsatz an der Rückseite der Knie sorgt für eine erhöhte Belüftung. Unbequeme Arbeitstage sind nur noch eine entfernte Erinnerung. 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²