Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Denim mit Stretch Marineblau/Schwarz C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Denim mit Stretch Marineblau/Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145911428999C52

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Passform - normale Form

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509485910

Sonepar Artikelnummer

121030455

Hersteller Artikelnummer

145911428999C52

Hersteller Typ

145911428999C52

Hersteller Artikel Nr.:

145911428999C52

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Passform:

normale Form

Werkstoff:

Baumwolle

Länge:

1/1 lang

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.500 kg

Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff und es macht die Hose extrem robust. 85% Baumwolle, 15% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 340 g/m²