BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Denim mit Stretch Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145911429900C54
Farbe - schwarz
Kindergröße - Nein
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509486146
Sonepar Artikelnummer
121030477
Hersteller Artikelnummer
145911429900C54
Hersteller Typ
145911429900C54
Hersteller Artikel Nr.:
145911429900C54
Farbe:
schwarz
Kindergröße:
Nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.500 kg
Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff und es macht die Hose extrem robust. 85% Baumwolle, 15% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 340 g/m²


