BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Denim Stretch Marineblau C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143911418900C150
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509652008
Sonepar Artikelnummer
121029513
Hersteller Artikelnummer
143911418900C150
Hersteller Typ
143911418900C150
Hersteller Artikel Nr.:
143911418900C150
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.500 kg
Service Arbeitshose mit leicht engerer Passform aus einem strapazierfähigen CORDURA® Denim Stretch Stoff. Ideal für die Arbeit in der Automobilindustrie mit hohen Anforderungen an Flexibilität und Funktionen. Die Hose ist abriebbeständig und der Stoff ist stark und flexibel. Intelligente Taschen, eine gute Passform mit tailliertem Schnitt, vorgeformte Beine und schwarze Reflexstreifen, um die Sichtbarkeit sicher zu stellen. Innenliegende Kniepolstertaschen. Das Kleidungsstück ist vorgewaschen für ein weicheres Gefühl. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²


