BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Denim Stretch Marineblau/Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145711478999C44
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509727942
Sonepar Artikelnummer
121030376
Hersteller Artikelnummer
145711478999C44
Hersteller Typ
145711478999C44
Hersteller Artikel Nr.:
145711478999C44
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.500 kg
Eine Service Arbeitshose, die Performance auf die nächste Stufe hebt. Eine Hose aus Denim Stretch und Stretch-Einsätzen aus fantastischem 4-Wege-Stretch an der Vorderseite, an der Rückseite, im Schritt und an den Knien. Die elastische Taille macht diese Hose sehr bequem. Die Hose ist vollständig kratzerresistent. 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch, 300 g/m²


