Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Service Arbeitshose mit Stretch Rostbraun/Schwarz C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Arbeitshose mit Stretch Rostbraun/Schwarz C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145618454099C146

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509955031

Sonepar Artikelnummer

121145868

Hersteller Artikelnummer

145618454099C146

Hersteller Typ

145618454099C146

Hersteller Artikel Nr.:

145618454099C146

Farbe:

braun

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.500 kg

Flexible und starke Service/Transport Arbeitshose geeignet für verschiedene Situationen, die Komfort und Bewegungsfreiheit erfordern. Diese Hose hat eine elastische Taille durch Gummizug mit leicht engerer Passform und sie hat Stretch Einsätze für bessere Flexibilität. Die verstärkten Knie mit CORDURA® Stretch Stoff erhöhen die Haltbarkeit noch mehr. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen, Balgtaschen vorne und eine Beintasche zum Verstauen von Dokumenten. Kontrastfarben an Reißverschluss und Nähten verbessern den Gesamteindruck. Schwarze Reflexdetails geben dem Kleidungsstück bessere Sichtbarkeit.