Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Schwarz C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Schwarz C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145118119900C146

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509305904

Sonepar Artikelnummer

121030206

Hersteller Artikelnummer

145118119900C146

Hersteller Typ

145118119900C146

Hersteller Artikel Nr.:

145118119900C146

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.650 kg

Eine Arbeitshose mit vorgeformten Knien und vielen Taschenlösungen. Ausweis- und Handytasche. 50 mm Reflexstreifen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²