BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145118119900C44
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509305966
Sonepar Artikelnummer
121030213
Hersteller Artikelnummer
145118119900C44
Hersteller Typ
145118119900C44
Hersteller Artikel Nr.:
145118119900C44
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.650 kg
Eine Arbeitshose mit vorgeformten Knien und vielen Taschenlösungen. Ausweis- und Handytasche. 50 mm Reflexstreifen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


