Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Stretch Rostbraun/Schwarz C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Stretch Rostbraun/Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145918454099C48

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509913949

Sonepar Artikelnummer

121145909

Hersteller Artikelnummer

145918454099C48

Hersteller Typ

145918454099C48

Hersteller Artikel Nr.:

145918454099C48

Farbe:

braun

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.500 kg

Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem, aber strapazierfähigem Material mit schnelltrocknenden Eigenschaften - perfekt für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei wärmerem Wetter. Dieses Modell ist schmaler geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort. Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt. Die Hose verfügt über eine Stift- und Messertasche, die für Links- und Rechtshänder geeignet ist, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss.