BLAKLAEDER - Service Arbeitshose Stretch Schwarz C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146918459900C148
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509510483
Sonepar Artikelnummer
121030920
Hersteller Artikelnummer
146918459900C148
Hersteller Typ
146918459900C148
Hersteller Artikel Nr.:
146918459900C148
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.500 kg
Moderne und komfortable Service Arbeitshose mit Nageltaschen, außenliegenden Kniepolstertaschen und Stretch-Einsätzen an sorgfältig ausgesuchten Stellen, wie zum Beispiel im Schritt, an den Knien und dem Gesäß für erhöhte Bewegungsfreiheit und Komfort. Die Beine sind vorgeformt. Die Bundhose besitzt viele, funktionelle Taschen und Verstaumöglichkeiten für Werkzeug oder Zubehör. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


